iiyama(イイヤマ)翌日出荷
21.45型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度1ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●応答速度(黒→白→黒):1ms●本体サイズ(H×W×D):328.5~478.5×492×209.5 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 上下150mmピッチ水平:0.249mm 垂直:0.241mm寸法21.5型消費電力(W)17電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.9(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)40コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~110KHz走査周波数(垂直)55~100Hz(Adaptive Sync オフ)/48~100Hz (Adaptive Sync オン)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.45パネル駆動方式IPSUSBUSB2.0 (DC5V,500mA)