静電容量方式タッチパネルディスプレイ 23.8型
23.8型静電容量方式タッチパネル液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
1920×1080サポート
応答速度:5ms(GtoG)
14ms(標準)
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPortの2入力系統入力
HDMIケーブルが標準同梱
- 仕様
- ●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●光透過率:86%●本体サイズ(H×W×D):385×567×254 mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS方式パネル●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:無線機能が無いため
- ピッチ
- 水平:0.2745mm 垂直:0.2745mm
- 寸法
- 23.8型
- 消費電力(W)
- 18
- 電源
- AC100~240V 50/60Hz 0.8A
- 適合規格
- VCCI、PSE
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 5.6(スタンド含む)
- 入力信号
- デジタル:HDMI、DisplayPort
- 最大消費電力(W)
- 35
- コントラスト比
- 1300:1(標準) 5000000:1(Adv. Contrast機能時)
- 輝度
- 360cd/m2
- 最大解像度
- 1920×1080
- 表示色
- 約1677万色
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- 左右各89° 、 上下各89°(標準)
- 走査周波数(水平)
- 30~138kHz
- 走査周波数(垂直)
- 50~120Hz
- ケーブル
- HDMIケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
- 応答速度
- 5ms
- 入力端子
- HDMI / DisplayPort
- スピーカー
- あり 1W×2
- 端子
- 信号入力コネクタ(デジタル):HDMI×1/DisplayPort×1、ヘッドホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBハブ:1Up stream(シリーズB)/2Down stream(シリーズA)
- 出力端子
- USB3.2 Gen1(5Gbp、DC5V、 900mA)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- タッチパネル方式
- 投影型静電容量方式10ptタッチ
- モニターサイズ
- 23.8型
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ












