カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • iiyama(イイヤマ)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 工進(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • JTC(1)
  • EXEDY(1)
  • KSフィルター(1)
  • SCHMERSAL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t19-d5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19型タッチパネル液晶ディスプレイ ProLite T1931SR-5 (抵抗膜方式/USB通信/シングルタッチ/防塵防滴/D-SUB/HDMI/DP) iiyama(イイヤマ)19型タッチパネル液晶ディスプレイ ProLite T1931SR-5 (抵抗膜方式/USB通信/シングルタッチ/防塵防滴/D-SUB/HDMI/DP)iiyama(イイヤマ)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
スタンドタイプタッチパネル液晶ディスプレイ ホワイトLEDバックライト搭載タッチ液晶 抵抗膜タッチ方式(USB通信) シングルタッチ機能 ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在 いたずら防止のメニューロックモード搭載 HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピンの3系統入力 J-Moss対応(除外項目を除く)
付属品D-SUBミニ15ピンケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル、電源コード、オーディオケーブル、ケーブルカバー固定ネジ、タッチスクリーンドライバーディスク、セーフティ&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)6.6(スピーカー、スタンド含む)消費電力(W)標準:20、パワーマネージネントモード:2接続方式HDMI端子、DisplayPort端子、D-subミニ15ピン外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×391×219角度調整範囲上下方向-5~90°表示色約1677万色保証期間3年走査周波数(水平)31.47~60.02kHz走査周波数(垂直)56~75Hz防塵・防滴IP54(フロントベゼル正面部分)応答速度5ms(黒→白→黒)視野角(左右:上下)左右85°、上下80°VESAマウント(mm)100×100スピーカー1W×2入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)モニターサイズ19型VESA対応対応輝度(cd/m2)タッチパネル装着時:200、タッチパネル未装着時:250