6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン 動画あり
優れた解像力ととろけるボケ味、進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用したコンパクトな中望遠マクロレンズ。タムロンのマクロ伝説を継承すべく、新たなミラーレス版の90mmマクロレンズが登場。伝統的な思想に基づく高い描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く1本です。【タムロン90mmマクロレンズの特長~マクロレンズかつ、オールラウンダー】。マクロ撮影倍率1:1、カメラのイメージセンサー(撮像素子)に被写体と同じ大きさ(等倍)で撮影が可能。F2.8の明るさによる大きなボケ味と合わせて、マクロレンズ独特の世界観が表現できます。マクロ撮影以外にもF2.8の特長を活かしたポートレート、思い切り寄れる利点を活かしたテーブルフォト、描写力を遺憾なく発揮できる遠景撮影など様々なシーンで活躍します。【脈々と受け継がれてきた、描写力と光学性能への追求心】。歴代90mmレンズの描写力を心ゆくまで楽しんでいただくため、徹底した光学シミュレーションを実施。柔らかくとろけるような魅惑のボケ味と、被写体を際立たせる立体的な描写、中央部から四隅までこだわり抜いた解像性能を実現しています。12群15枚のレンズ構成で、特殊硝材LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ4枚が光の分散性を徹底的に抑制し、軸上色収差と倍率色収差を良好に補正。ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングを採用し、逆光下でも被写体のディテールを細部まで捉え、クリアでヌケの良い画を収めることが可能。文書やコインなど平坦な被写体の描写にも優れており、被写界深度が浅く、四隅のシャープネスが損なわれる懸念のある近接撮影でも画面全体をシャープに写すことが可能。秀逸な光学性能は花や昆虫などのマクロ撮影に留まることなく、風景や料理、フィギュア撮影など多様なシーンでのこだわりに応えます。【タムロン初の12枚羽根の円形絞りで、美しい玉ボケと光芒表現を極める】。タムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用。特に最大撮影倍率1:1から1:4付近のマクロ領域において、絞り開放時に玉ボケ(丸ボケ)が真円になるよう配慮しており、画面の隅々まで口径食を軽減。球面レンズのみの構成で輪帯ボケも少なく、タムキューの魅力である美しい玉ボケ表現をより深く追い求められます。さらに、12枚羽根の偶数枚での構成により、絞った際のすっきりとした光芒表現が可能に。工場夜景やイルミネーションなどの光源が多い場所でも、被写体を邪魔することなくドラマチックで美しい画づくりを楽しめます。【コンパクトで気ままに持ち運べる】。開放F2.8 の中望遠マクロレンズながら、軽量かつコンパクトなサイズを達成。小ぶりな本体設計により、移動しながらの屋外撮影などでも気ままに持ち運ぶことが可能。最大径Φ79.2mmは手のひらへの収まりがよく、ホールディングしやすいサイズ感のため、長時間の手持ち撮影における負担も軽減できます。【新型窓付きフードを装備】。フィルター操作が可能なスライド窓付きフードの採用により、効果調整のための回転操作が容易になるため、PL・ND・クロスなどの回転式フィルターでも都度フードを取り外す必要がなく、快適な撮影をサポート。フードを装着したまま条件を細かくコントロールできるため、いかなるシーンでも撮影のリズムを崩すことがありません。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンに本ソフトウェアやカメラの各種機能を割り当てたり、最新ファームウェアへのアップデートが可能です。本機種よりモバイル版専用の新機能も追加。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。での調整が一般的。そこで本機能を活用することによって、より繊細かつ自分に合った設定が可能です。【またとない瞬間をキャッチする、高速・高精度AF】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な動作で、最短撮影距離から無限域までスピーディかつストレスのないピント合わせが可能に。動体追従性も高く、不規則に動き回る被写体でも、その動きを逃しません。また静粛性に優れており、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高い利便性・操作性】。・AFの合焦範囲を制限できるフォーカスリミッタースイッチ。・快適なMF操作を叶えるこだわりのトルク感。・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造、防汚コート
付属品丸型フード(フィルター回転窓付)、フロントキャップ、リアキャップ 羽根枚数(円形絞り)12枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成12群15枚 撮影距離(m)最短:0.23 絞り最小:F16 画角(対角画角)27°2'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A074) 交換レンズ 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A074) タムロン 動画あり
手のなかに高倍率、10.7倍ズームレンズ。【広角端28mmから望遠端300mmまでをカバーする10.7倍高倍率ズーム】。最大の特長は、10.7倍の焦点距離。もっと望遠側での撮影を楽しみたいという高倍率ズームレンズのユーザーの声にお応えし、広角端は28mmスタート、望遠端を300mmとしました。サイズは300mmズームにしてフィルター径Φ67mmと、手の中に収まるサイズを追求。この1本で風景からスナップ、ポートレートやスポーツ、日常や季節の変化から旅行、圧縮効果を活かした作品づくりまで、様々なシーンの撮影が可能。撮るものが決まっていなくても、レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に応えるレンズです。【焦点距離全域で味わえる、優れた描写性能】。レンズ構成は13群20枚で、高画質・高解像性能を支えます。特殊硝材レンズであるXLDレンズ1枚、LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ1枚などを活かした光学設計により、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとしてクラストップレベルの高画質を誇ります。また、ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングの採用で、逆光でも繊細かつクリアな写りを可能にし、撮影ポジションに左右されない自由な作品づくりを支えます。【10.7倍ズームにして、驚きの小型・軽量性】。広角端28mmから望遠端300mmという10.7倍ズームをカバーする広い焦点距離を持ちながら、長さ126mm、質量610gという高い携帯性を実現。どこへでも気軽に持ち出せ、長時間の撮影でも荷物の負担を少なくできます。広角端28mmの最短撮影距離0.19mにおいて楽しめる、最大撮影倍率1:2.8のワイドマクロ撮影は、本レンズの取り回しの良さと好相性。スポーツや鉄道など、ズームイン・アウトをしながらの静止画・動画撮影でも的確なフレームワークがしやすく、使い心地の追求にも余念がありません。【広角端28mmから望遠端300mmまで、思いのままに撮れる高速・高精度AF搭載】。10.7 倍のズーム域でも高速かつスムーズにピント合わせが行えるよう、AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。タムロン史上最高レベルの高速・高精度AFが「高倍率ズームレンズはAFが遅い」という既成概念を覆し、シャッターチャンスを最大限にサポートします。静粛性が高く、動体を含むフォーカス追従性にも優れているため、静かさが求められる環境から、運動会や飛行機・野鳥など動きのある被写体の静止画・動画撮影でも活躍。本レンズ1本で、幅広い撮影シーンに対応できます。【撮影に安定感を与える手ブレ補正機構VC】。コンパクトなサイズながら、タムロン独自の手ブレ補正機構VC(Vibration Compensation)を搭載。望遠域や低照度下での撮影で発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、300mmまでの望遠域で三脚を持ち運びしなくても安定した撮影をお楽しみいただけます。また焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果も得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにソフトウェアやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9 付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ 寸法(mm)最大径×長さ:約Φ77×126 質量(g)約610 倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE) フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成13群20枚 撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.99(TELE) 絞り最小:F22-40 マウントSONY E マウント 画角(対角画角)75°23'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン 動画あり
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ 質量(g)約335 羽根枚数円形絞り:7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成10群12枚 画角対角画角:105°20'- 71°35' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD キヤノンR 交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン 動画あり
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【キヤノンRFマウント用に搭載、AF/MF切り替えスイッチと専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】。キヤノンRFマウント用の11-20mm F2.8に、利便性を高めるためにAF/MF切り替えスイッチを搭載。また、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:CANON RF マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ73×84.2●最大撮影倍率:1:4(WIDE) / 1:7.6(TELE)●最小絞り:F16●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.24(TELE) 付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ 質量(g)約340 羽根枚数円形絞り:7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成10群12枚 画角対角画角:101°44'- 68°7' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

交換レンズ 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD(Model B061) タムロン 動画あり
超望遠から広角まで、どんなシーンも自在に狙える高倍率ズームレンズ。レンズを交換する手間なく、超望遠から広角までお楽しみいただける一本が誕生。【幅広い焦点距離をカバー】。最大の特長は、APS-Cサイズミラーレス対応レンズとして世界初となる16.6倍のズーム比。焦点距離は18-300mm(35mm判換算27-450mm相当)をカバー。引き寄せ効果を活かした超望遠撮影から、広大な風景を収められる広角撮影まで、多彩な撮影表現をこの一本でお楽しみいただけます。非常にコンパクトな設計で、フィルター径はメーカーミラーレス用レンズシリーズの多くと共通のΦ67mmを採用。どんな場面でも取り回し良く撮影に取り組むことができます。【決定的な瞬間を逃さない、クラス最高レベルの高速・高精度AF】。AF駆動にタムロン独自のリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。高倍率ズームレンズとして最高レベルの速度・精度・応答性を兼ね備えているため、超望遠300mm (35mm判換算450mm相当)であっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせが可能。フォーカス追従性も非常に高く、昆虫や動物、乗り物などを撮影する際も決定的な瞬間を逃しません。静粛性についても、モーターの駆動音が小さく静かな環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高倍率ズームレンズとして驚異的な最大撮影倍率1:2】。広角端18mmで最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:2を達成。高倍率ズームレンズの常識を覆すほど優れた近接撮影能力を誇ります。思い切り被写体に近づきながら、同時に背景も取り込むようなワイドマクロ特有の写真表現も可能です。【ズーム全域において妥協のない光学性能を実現】。高倍率ズームレンズながら描写性能にこだわった高解像レンズです。LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ4枚や複合非球面レンズ3枚といった特殊硝材を贅沢に使用することで、画面中心から周辺に至るまで美しい描写を実現。色収差をはじめとする諸収差を大幅に低減します。BBAR-G2コーティングを施すことで、逆光での撮影時に発生しやすいゴーストやフレアを徹底的に抑制。ズーム全域での高画質とやわらかいボケ味を両立させました。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載】。望遠域で発生しやすいブレを抑制するために、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であってもその力を発揮し、画質の低下を効果的に軽減します。AI(人工知能)テクノロジーの活用により、焦点距離70mm以下では動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。・簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、レンズキャップ 質量(g)約620 羽根枚数円形絞り:7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成15群19枚 画角対角画角:77°24'- 5°30' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A069) 交換レンズ50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A069) タムロン 動画あり
"あと少し"に応える広角端50mm、「常識」に捉われない望遠ズーム。【常識に捉われない、広角端50mm・クラス最軽量 665g】。70-300mmのサイズ感を保ちつつも、「もう少し引いて撮りたい」という声に応えた望遠ズームレンズ。広角端を標準域の50mmに設定することにより、70mmではやや狭く感じる場面をカバー。撮影表現の可能性を広げ、様々な被写体やシーンにおいてより自由な作品づくりを叶えます。50mm始まり、手ブレ補正機構VC搭載ながらも、長さ150mm・クラス最軽量の質量665gというコンパクトさを実現。APS-Cカメラとの相性も抜群で、圧倒的な機動力と利便性により、没入感の高い撮影体験をお楽しみいただけます。【妥協のない光学性能で、思い描いた美しさを現実に】。ズーム全域、画面全体で高画質・高解像性能を追求。レンズ構成は14群19枚で、贅沢かつ適切に配置した特殊硝材レンズXLDレンズ2枚、LD(Low Dispersion; 異常低分散)レンズ2枚が、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制します。また、BBAR-G2コーティングがゴーストやフレアの発生を抑え、逆光時でも被写体のディテールを余すことなく描写。ハイレベルな鮮明さとクリアな写りで思い描いた画作りが可能です。なめらかで豊かな階調と美しくやわらかなボケ味も特長で、背景をぼかして被写体を際立たせたいときにもおすすめです。【逃したくない一瞬を確実に捕捉、高い動体追従性を誇る高速・高精度AF】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な性能で、最短撮影距離から無限遠までの快適なピント合わせを実現。動体追従性にも優れ、運動会やスポーツ観戦など、予測できない動きをする被写体の撮影にも最適。決定的な瞬間を逃さず写真に収めます。さらに、フォーカス時の振動や駆動時の動作音も抑えられているため、静けさが求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。【50mmで最大撮影倍率1:2を達成、ハーフマクロ撮影も思いのまま】。広角端50mmで最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2という非常に高い近接撮影能力を持ち、被写体に思い切り近づいてのハーフマクロ撮影も楽しめます。望遠端300mmで最短撮影距離0.9m、最大撮影倍率1:3.1を達成。被写体をより自由に、魅力的に描き、本レンズならではの画作りを楽しめます。【安定感のある撮影をサポート、タムロン独自の手ブレ補正機構VC】。望遠域や動体、近接撮影時などで発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、抜群の安定性で撮影に集中できます。APS-Cカメラ使用時は焦点距離が35mm判換算で75-450mmとなるため、特に望遠側でその力を発揮。また、同じく手ブレが発生しやすい薄暗い室内や夜景などの撮影でも画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果が得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9 付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ 寸法(mm)最大径×長さ:約Φ78×150 質量(g)約665 倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE) フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成14群19枚 撮影距離(m)最短:0.22(WIDE) / 0.9(TELE) 絞り最小:F22-32 マウントSONY E マウント 画角(対角画角)46°48'-8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷