気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
質量(g)約335
羽根枚数円形絞り:7枚
フィルター直径(Φmm)Φ67
レンズ構成10群12枚
画角対角画角:105°20'- 71°35' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
APS-Cサイズミラーレス対応、世界初 17-70mm F2.8を達成した大口径標準ズームレンズ。目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして世界で初めてズーム比4.1倍の焦点距離17-70mm、大口径F2.8を実現しています。【あらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm】。焦点距離は17-70mm(35mm判換算25.5-105mm相当)をカバーし、APS-Cサイズミラーレス大口径F2.8標準ズームとして世界初のズーム比4.1倍を達成。広角から望遠まで幅広くお楽しみいただける実用的な一本です。ポートレートから街角スナップ、風景撮影まで、様々な撮影ジャンルに取り組むことができます。【ズーム全域で大口径F2.8の明るさ】。ズーム全域において大口径F2.8の明るさを確保。広角から望遠にいたるまで、被写体の細部を鮮やかに写し取ることができます。レンズ構成は12群16枚で、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚や複合非球面レンズ1枚を効果的に配置するなど、高い光学性能も追求。画面中心だけでなく周辺部分まで高解像・高コントラストな画質を実現。大口径F2.8を活かした低輝度下の撮影や、被写体を際立たせる美しくやわらかいボケ味が、さらなる作画意欲を掻き立てます。【動画撮影を存分に楽しめる一本】。静止画だけでなく動画撮影にも最適な標準ズームレンズ。動画撮影時にピント位置の移動によって画角が変化するフォーカスブリージングを抑え、ストレスの少ない動画撮影をサポート。静粛性の高いAF駆動RXDの採用や手ブレ補正機構VCにより、手持ちでの動画撮影も快適に行えます。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCで、ブレの少ない安定した撮影を実現】。レンズが本来持つ高い光学性能を最大限に引き出すため、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。室内や夕暮れなど低照度下での手持ち撮影で生じやすい画質の低下を軽減。AI(人工知能)テクノロジー活用により、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効果が得られます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【広角端で最短撮影距離0.19mを達成】。最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mと、APS-Cサイズの標準ズームとして極めて高い近接撮影能力を実現。被写体に思いきり寄れるため、大口径ならではの背景を大きくボカした表現も可能に。【APS-Cサイズミラーレスに相応しい小型・軽量設計】。APS-Cサイズのカメラとの組み合わせを考慮し、機動力には徹底的にこだわりました。高性能な手ブレ補正機構VCを備えながらも非常に軽量・コンパクトで、日常での持ち歩き用としてはもちろん、荷物をできるだけ減らしたい旅用レンズとしても重宝します。・簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ74.6×119.3●最大撮影倍率:1:4.8(WIDE) / 1:5.2(TELE)●最小絞り:F22●最短撮影距離(m):0.19(WIDE) / 0.39(TELE)
付属品花型フード、レンズキャップ
質量(g)約525
羽根枚数円形絞り:9枚
フィルター直径(Φmm)Φ67
レンズ構成12群16枚
画角対角画角:79°55'- 23°00' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【キヤノンRFマウント用に搭載、AF/MF切り替えスイッチと専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】。キヤノンRFマウント用の11-20mm F2.8に、利便性を高めるためにAF/MF切り替えスイッチを搭載。また、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:CANON RF マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ73×84.2●最大撮影倍率:1:4(WIDE) / 1:7.6(TELE)●最小絞り:F16●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.24(TELE)
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
質量(g)約340
羽根枚数円形絞り:7枚
フィルター直径(Φmm)Φ67
レンズ構成10群12枚
画角対角画角:101°44'- 68°7' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
世界初大口径F2スタート、フルサイズミラーレス対応ポートレートズーム。フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ズームレンズとして初めて開放F2を広角端で達成した、準広角35mmから望遠150mmまでカバーする高解像なポートレートズームレンズです。【大口径F2-2.8で、やわらかなボケ味と高い解像性能を実現】。光の分散性を抑えたLD(Low Dispersion : 異常低分散)レンズ4枚やGM(ガラスモールド非球面)レンズ3枚といった特殊硝材をバランスよく配置し、被写体の様々な表情を繊細に描写する高い光学性能を備えています。広角端でF2、望遠端でF2.8の明るさを達成。ズーム全域で大口径ならではの美しくやわらかなボケ味をお楽しみいただけます。速いシャッター速度で手ブレを抑えたい場合や低ISO感度でノイズの発生を抑えたい場合でも明るさを十分に発揮するため、撮影シーンを問わず被写体を鮮やかに描写することが可能です。【レンズ交換せずに準広角から望遠撮影まで楽しめる】。ポートレート撮影に最適な35mmから150mmまでの特徴的な焦点距離を持つズームレンズです。中望遠域の85mmでバストアップの写真を撮りながら、準広角域の35mmで全身を、望遠域の150mmで表情アップの撮影など、レンズを交換することなくズームリングの簡単な操作で撮影が可能。準広角から望遠までテンポよく、シームレスに、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。【高速・高精度AFで、どんな一瞬も逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせができます。フォーカス追従性も非常に高く、被写体の一瞬の表情を逃しません。また静粛性に優れ、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。【高い近接撮影能力を実現】。広角端35mmで最短撮影距離0.33m、最大撮影倍率は1:5.7を達成。室内など動きを制限される場所でも撮影位置やアングルを自在に決められるほか、F2-F2.8の明るさを活かして背景を大きくボカした演出などが可能です。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上。・簡易防滴構造、防汚コート、フードロック機構
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、レンズキャップ
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ構成15群21枚
撮影距離(m)最短:0.33(WIDE) / 0.85(TELE)
絞り最小:F16-22
画角(対角画角)63°26'- 16°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
第2世代「G2」フルサイズミラーレス対応大口径望遠ズームレンズ。【その手に馴染む世界最小・最軽量】。初代70-180mm F/2.8 Di III VXD(Model A056)の後継となる第2世代「G2」モデル。開放F2.8通しのスペックはそのままに、望遠側を180mmに設定することで世界最小・最軽量を達成。最上級の機動力に加え、初代から光学設計を一新し、描写力と小型化を極限まで追求。その進化が、想いのままに世界を描く喜びをもたらします。【大口径F2.8の高度な表現力】。設計を一から見直し、ズーム全域において妥協のない光学性能を実現。レンズ構成は15群20枚。XLDレンズ1枚、LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ3枚、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚、複合非球面レンズ1枚など、複数の特殊硝材レンズを緻密に組み合わせることで、色収差など諸収差の補正力をより高めています。次世代技術であるBBAR-G2コーティングがゴーストやフレアを抑えながらヌケの良い鮮明な像を捉え、被写体の真に迫る高い解像性能を発揮。大口径F2.8ならではの美しくやわらかなボケ味も特長です。【動体追従性が向上した高速・高精度AFで、イメージした一瞬を掴む】。AF駆動に初代Model A056からリニアモーターフォーカス機構VXDを引き続き採用することで、品質と性能も継承。タムロン史上最高レベルの驚異的な俊敏性、髪の毛の太さと比較しても1/10以下となる0.005mm単位の高い位置精度で、撮影者の意図を忠実に再現。乗り物やスポーツなど動体への追従性がさらにパワーアップし、静止画・動画撮影でも決定的な瞬間を逃しません。さらにリニアモーター方式の静粛性で、静けさが求められる状況下でも安心してご使用いただけます。【手持ち撮影を強力にサポートする手ブレ補正機構VC】。高い携帯性をストレスなく最大限にお楽しみいただくために、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。望遠域や近接撮影時に発生しやすい手ブレを抑え、安定した撮影を可能にします。夕景・夜景や間接照明、屋内など低照度下で手ブレが発生しやすい場面でも大きな効果を発揮。さらに焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジーの活用により、動画撮影に配慮した補正効果が得られるなど画質の低下を抑え、レンズ本来の描画性能を心強くサポートします。【被写体をより際立たせる、最短撮影距離0.3m】。光学設計の最適化により、初代ではMF撮影時のみだった近接領域での撮影が本レンズではAF撮影時でも可能に。初代Model A056と比較して、広角端の最短撮影距離を0.85mから0.3mへ短縮(望遠端は0.85m)。被写体に一歩近づいたり、やわらかく美しいボケを活かした撮影など表現の可能性がさらに広がります。また広角端の最大撮影倍率も1:2.6(望遠端は1:4.7)と非常に優れ、本レンズならではの対象を大きく捉えたユニークかつ迫力ある画作りもおすすめです。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。レンズのカスタマイズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、レンズキャップ
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ83×156.5
質量(g)約855
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成15群20枚
撮影距離(m)最短:0.3(WIDE) / 0.85(TELE)
絞り最小:F22
マウントSONY E マウント
画角(対角画角)34°21'-13°42'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。
画面全体に溢れる超高画質
レンズ構成は10群14枚。タムロンの最高技術を結集して設計した光学系には、4枚の特殊硝材LD(LowDispersion:異常低分散)レンズと、3枚のGM(ガラスモールド非球面)レンズを最適なバランスで贅沢に配置しています。これによって、大口径レンズで特に問題となる色収差の発生、また画質の低下につながる諸収差の影響を極限まで排除することに成功しました。絞り開放F/1.4であっても画面の中央から四隅に至る高い解像性能を確保し、形を崩すことなく”点が点として写る”理想的な超高画質を実現しています。この最高の光学性能はボケ味にも反映されているため、大きく美しい魅惑的な背景ボケの中に、被写体の姿を端正に浮き上がらせる独特の表現ができます。
次世代のコーティング技術「BBAR-G2コーティング」
超高画質の実現のためには、ゴーストやフレアの発生を徹底的に抑制することが必須です。タムロンは長年培ったコーティング技術の研究をさらに進め、新たに開発したBBAR-G2(Broad-BandAnti-ReflectionGeneration2)コーティングを本レンズに採用しました。このBBAR-G2コーティングは、従来から定評のあるBBAR(Broad-BandAnti-Reflection)コーティングの性能を大幅に上回り、ゴーストやフレアの発生を極限まで抑えることはもちろん、これまでになく圧倒的にヌケがよくクリアな表現を可能としています。
信頼性に優れた高速・高精度なAF
AF駆動にはタムロン独自の超音波モーターUSD(UltrasonicSilentDrive)を採用。大きく重くなることが避けられない大口径レンズのフォーカス系を、高速・高精度かつ静かに動作させることができます。さらに、本レンズのために新たに独自開発したダイナミックローリングカム機構によって、フォーカスレンズの駆動負荷を極限まで減少させることに成功。高温あるいは低温下といった、プロユースの厳しい撮影条件下においても、安定したAF作動性能を実現し信頼性を向上させています。また、フルタイムマニュアル機構を搭載しているため、AF設定時においても即座に手動でのピント位置の微調整が可能です。
摩耗耐久性が大幅に向上した高耐久防汚コートを搭載
対物側のレンズ最前面には、新たに開発した高耐久防汚コートを採用。従来の防汚コートと比較し摩耗耐久性が大幅に向上しています。撥水性・撥油性に優れたフッ素化合物によるコーティングにより、レンズの汚れやキズの原因となるホコリや水滴、手の脂などが残りにくく、かつ付いても拭き取りやすいため、メンテナンスが容易になります。これにより、長期間にわたって大切なレンズを保護し続けます。
簡易防滴構造を採用
レンズ鏡筒の可動部、接合の各所に、防滴用のシーリング材を施すことで、レンズ内部に水滴が侵入することを防ぐ簡易防滴構造を採用。雨天での撮影などあらゆる環境での撮影をサポートします。
別売アクセサリーの「TAMRONTAP-inConsole(タップ・イン・コンソール)」に対応
レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置、フルタイムマニュアルの設定などのカスタマイズをユーザー自身で行うことの出来るアクセサリー、TAMRONTAP-inConsoleに対応します。
フードロック機構の搭載
同梱のレンズフードにロック機構を搭載しました。確実にレンズフードをレンズボディに固定できるため、不用意な位置の移動や脱落を防ぐことができます。
洗練されたデザインを踏襲
細部の形状や質感にこだわると同時に、直感的に使えるような操作性を追求。先進技術が凝縮された次世代モデルに相応しい、高級感のあるカタチが生まれました。内部構造に素直に寄り添うフォルム、細くあしらわれたルミナスゴールドリング、そして隅々まで丁寧な作り込みが、レンズの品質を体現しています。さらに、スイッチボックスの形状や、高い視認性をもつ指標窓、精度と剛性にすぐれた金属製マウント部など、機能性にもこだわった完成度の高いデザインとなっています。
レンズ単焦点レンズ
関連キーワード