世界初大口径F2スタート、フルサイズミラーレス対応ポートレートズーム。フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ズームレンズとして初めて開放F2を広角端で達成した、準広角35mmから望遠150mmまでカバーする高解像なポートレートズームレンズです。【大口径F2-2.8で、やわらかなボケ味と高い解像性能を実現】。光の分散性を抑えたLD(Low Dispersion : 異常低分散)レンズ4枚やGM(ガラスモールド非球面)レンズ3枚といった特殊硝材をバランスよく配置し、被写体の様々な表情を繊細に描写する高い光学性能を備えています。広角端でF2、望遠端でF2.8の明るさを達成。ズーム全域で大口径ならではの美しくやわらかなボケ味をお楽しみいただけます。速いシャッター速度で手ブレを抑えたい場合や低ISO感度でノイズの発生を抑えたい場合でも明るさを十分に発揮するため、撮影シーンを問わず被写体を鮮やかに描写することが可能です。【レンズ交換せずに準広角から望遠撮影まで楽しめる】。ポートレート撮影に最適な35mmから150mmまでの特徴的な焦点距離を持つズームレンズです。中望遠域の85mmでバストアップの写真を撮りながら、準広角域の35mmで全身を、望遠域の150mmで表情アップの撮影など、レンズを交換することなくズームリングの簡単な操作で撮影が可能。準広角から望遠までテンポよく、シームレスに、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。【高速・高精度AFで、どんな一瞬も逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせができます。フォーカス追従性も非常に高く、被写体の一瞬の表情を逃しません。また静粛性に優れ、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。【高い近接撮影能力を実現】。広角端35mmで最短撮影距離0.33m、最大撮影倍率は1:5.7を達成。室内など動きを制限される場所でも撮影位置やアングルを自在に決められるほか、F2-F2.8の明るさを活かして背景を大きくボカした演出などが可能です。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上。・簡易防滴構造、防汚コート、フードロック機構
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、レンズキャップ
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ構成15群21枚
撮影距離(m)最短:0.33(WIDE) / 0.85(TELE)
絞り最小:F16-22
画角(対角画角)63°26'- 16°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
広角端50mmスタートのズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ用超望遠ズームレンズ。【標準域50mmから超望遠域400mmまでカバー】。ズーム比は驚異の8倍を達成し、標準域50mmから超望遠域400mmまで幅広い焦点距離をカバー。広角端を50mmとすることで、被写体のクローズアップだけでなく、周囲の背景を活かした画作りが可能。風景や野鳥、スポーツ撮影、運動会や集合写真での撮影など様々なシーンで活躍します。【50-400mm全域での圧倒的な高画質】。全域での高画質を追求。レンズ構成は18群24枚。特殊硝材XLDレンズやLD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ、GM(ガラスモールド非球面)レンズ、複合非球面レンズといった特殊硝材を効果的に配置し、軸上色収差をはじめとした諸収差を抑制。さらにBBAR-G2コーティングを採用することで、ゴーストやフレアの発生を大幅に抑制。屋外での逆光撮影でも被写体のディテールを緻密に描写できます。隅々までクリアでシャープな写りと、美しくやわらかいボケ味をお楽しみください。【高速・高精度AFで、シャッターチャンスを逃さない】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、最短撮影距離から無限遠まで快適なピント合わせが可能。追従性も高く、野鳥やスポーツ撮影など被写体が動く場面にも対応します。【コンパクトな超望遠ズームレンズ】。50mmから400mmの焦点距離をカバーしながらも、100-400mmクラスと比較し小型・軽量化の両立を実現。野鳥やスポーツ撮影でもフットワーク軽く、被写体を捉えることが可能です。【手持ち撮影を強力にサポートする手ブレ補正機構VC】。タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載し、望遠域で発生しやすい手ブレを効果的に抑制。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であっても画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。【50mmから70mmまで、最大撮影倍率1:2を達成】。広角端50mmで最短撮影距離0.25m、50mmから70mmまで最大撮影倍率1:2という高い近接撮影能力を誇り、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影をお楽しみいただけます。望遠端400mmで最短撮影距離1.5m、最大撮影倍率1:4を達成。自由度の高い撮影で被写体のさらなる魅力を引き出します。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。【高い利便性・操作性】。新レンズデザインの採用や、ズームリング回転角75°、対応マウントごとに最適化されたスイッチボックスなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成18群24枚
撮影距離(m)最短:0.25(WIDE) / 1.5(TELE)
絞り最小:F22-32
画角(対角画角)46°48'- 6°11'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
超望遠から広角まで、どんなシーンも自在に狙える高倍率ズームレンズ。レンズを交換する手間なく、超望遠から広角までお楽しみいただける一本が誕生。【幅広い焦点距離をカバー】。最大の特長は、APS-Cサイズミラーレス対応レンズとして世界初となる16.6倍のズーム比。焦点距離は18-300mm(35mm判換算27-450mm相当)をカバー。引き寄せ効果を活かした超望遠撮影から、広大な風景を収められる広角撮影まで、多彩な撮影表現をこの一本でお楽しみいただけます。非常にコンパクトな設計で、フィルター径はメーカーミラーレス用レンズシリーズの多くと共通のΦ67mmを採用。どんな場面でも取り回し良く撮影に取り組むことができます。【決定的な瞬間を逃さない、クラス最高レベルの高速・高精度AF】。AF駆動にタムロン独自のリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。高倍率ズームレンズとして最高レベルの速度・精度・応答性を兼ね備えているため、超望遠300mm (35mm判換算450mm相当)であっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせが可能。フォーカス追従性も非常に高く、昆虫や動物、乗り物などを撮影する際も決定的な瞬間を逃しません。静粛性についても、モーターの駆動音が小さく静かな環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高倍率ズームレンズとして驚異的な最大撮影倍率1:2】。広角端18mmで最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:2を達成。高倍率ズームレンズの常識を覆すほど優れた近接撮影能力を誇ります。思い切り被写体に近づきながら、同時に背景も取り込むようなワイドマクロ特有の写真表現も可能です。【ズーム全域において妥協のない光学性能を実現】。高倍率ズームレンズながら描写性能にこだわった高解像レンズです。LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ4枚や複合非球面レンズ3枚といった特殊硝材を贅沢に使用することで、画面中心から周辺に至るまで美しい描写を実現。色収差をはじめとする諸収差を大幅に低減します。BBAR-G2コーティングを施すことで、逆光での撮影時に発生しやすいゴーストやフレアを徹底的に抑制。ズーム全域での高画質とやわらかいボケ味を両立させました。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載】。望遠域で発生しやすいブレを抑制するために、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であってもその力を発揮し、画質の低下を効果的に軽減します。AI(人工知能)テクノロジーの活用により、焦点距離70mm以下では動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。・簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、レンズキャップ
質量(g)約620
羽根枚数円形絞り:7枚
フィルター直径(Φmm)Φ67
レンズ構成15群19枚
画角対角画角:77°24'- 5°30' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
"あと少し"に応える広角端50mm、「常識」に捉われない望遠ズーム。【常識に捉われない、広角端50mm・クラス最軽量 665g】。70-300mmのサイズ感を保ちつつも、「もう少し引いて撮りたい」という声に応えた望遠ズームレンズ。広角端を標準域の50mmに設定することにより、70mmではやや狭く感じる場面をカバー。撮影表現の可能性を広げ、様々な被写体やシーンにおいてより自由な作品づくりを叶えます。50mm始まり、手ブレ補正機構VC搭載ながらも、長さ150mm・クラス最軽量の質量665gというコンパクトさを実現。APS-Cカメラとの相性も抜群で、圧倒的な機動力と利便性により、没入感の高い撮影体験をお楽しみいただけます。【妥協のない光学性能で、思い描いた美しさを現実に】。ズーム全域、画面全体で高画質・高解像性能を追求。レンズ構成は14群19枚で、贅沢かつ適切に配置した特殊硝材レンズXLDレンズ2枚、LD(Low Dispersion; 異常低分散)レンズ2枚が、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制します。また、BBAR-G2コーティングがゴーストやフレアの発生を抑え、逆光時でも被写体のディテールを余すことなく描写。ハイレベルな鮮明さとクリアな写りで思い描いた画作りが可能です。なめらかで豊かな階調と美しくやわらかなボケ味も特長で、背景をぼかして被写体を際立たせたいときにもおすすめです。【逃したくない一瞬を確実に捕捉、高い動体追従性を誇る高速・高精度AF】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な性能で、最短撮影距離から無限遠までの快適なピント合わせを実現。動体追従性にも優れ、運動会やスポーツ観戦など、予測できない動きをする被写体の撮影にも最適。決定的な瞬間を逃さず写真に収めます。さらに、フォーカス時の振動や駆動時の動作音も抑えられているため、静けさが求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。【50mmで最大撮影倍率1:2を達成、ハーフマクロ撮影も思いのまま】。広角端50mmで最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2という非常に高い近接撮影能力を持ち、被写体に思い切り近づいてのハーフマクロ撮影も楽しめます。望遠端300mmで最短撮影距離0.9m、最大撮影倍率1:3.1を達成。被写体をより自由に、魅力的に描き、本レンズならではの画作りを楽しめます。【安定感のある撮影をサポート、タムロン独自の手ブレ補正機構VC】。望遠域や動体、近接撮影時などで発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、抜群の安定性で撮影に集中できます。APS-Cカメラ使用時は焦点距離が35mm判換算で75-450mmとなるため、特に望遠側でその力を発揮。また、同じく手ブレが発生しやすい薄暗い室内や夜景などの撮影でも画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果が得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用。・簡易防滴構造&防汚コート。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
寸法(mm)最大径×長さ:約Φ78×150
質量(g)約665
倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成14群19枚
撮影距離(m)最短:0.22(WIDE) / 0.9(TELE)
絞り最小:F22-32
マウントSONY E マウント
画角(対角画角)46°48'-8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード