メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.08●フォーカス範囲:2.0m~∞●励磁:バイポーラ駆動方式●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]40.2°×22.6°(Wide)・6.6°×3.8°(Tele)、[1/3型]33.5°×25.1°(Wide)・5.6°×4.2°(Tele)、[1/4型]25.1°×18.8°(Wide)・4.2°×3.2°(Tele)
焦点距離(mm)8~50
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス
絞りF/1.6~close
マウントCS
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
動作電圧(V)3.0~5.0
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
関連キーワード