劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。
用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)23
厚さ(mm)7
関連資料(1.61MB)
用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
関連資料(215.7MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード