「ミニ冷蔵庫小型」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
関連キーワード