5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAXZEN85L 2ドア冷凍冷蔵庫
エコ商品
★ コンパクト&シンプルで使いやすい。一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量。コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚。丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケース。かさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!。★ 冷蔵室ポケット(小)。調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)。2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計。毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適。ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない。★ 8段階の温度調節機能。庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用。冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすく。ドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利。付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAXZEN112L 2ドア冷凍冷蔵庫
エコ商品
★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 外形寸法(mm)W474×D498×H1,282 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)246h/年 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAXZEN31L 1ドア冷凍庫
エコ商品
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿 質量(kg)16 外形寸法(mm)W474×D450×H496 電源(V)AC100~ 50/60Hz 定格消費電力(W)60 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし) アース線の長さ(m)約2.0 冷媒ノンフロン R600a 運転音28dB RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)111h/年 定格内容積(L)31
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)