カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • 七星科学研究所(85)
  • SMC(72)
  • ホンダ(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ONK(オーエヌ工業)(6)
  • ジャストコーポレーション(6)
  • TRUSCO(4)
  • ジェイウィン(J win)(4)
  • PROST's(3)
  • 三商(2)
  • 岡本工機(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ノーブランド(1)
  • シチズンシステムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NJW」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)]

    MAXZEN
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
    質量(kg)21電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:250/300、脱水側:140/160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902定格時間(分)洗濯側:35、脱水側:5保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:43、中:38、低:33洗濯容量(kg)[標準]6脱水容量(kg)[標準]6
  • MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]

    MAXZEN
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
    質量(kg)30色ホワイト電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
  • MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)]

    MAXZEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
    質量(kg)26.5電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:280/350、脱水側:130/150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×540×1006保証期間1年保証定格時間洗濯側:35分、脱水側:5分RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:65、中:58、低:50洗濯容量(kg)[標準]8脱水容量(kg)[標準]8
関連キーワード
洗濯機/洗濯乾燥機カテゴリ
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
"NJW" MAXZEN 【通販モノタロウ】