MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)]
かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
- 質量(kg)
- 26.5
- 電源(V)
- AC100~50/60Hz
- 消費電力(W)
- 洗濯側:280/350、脱水側:130/150
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 910×540×1006
- 保証期間
- 1年保証
- 定格時間
- 洗濯側:35分、脱水側:5分
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 洗濯方法
- うず巻式
- 水量(L)
- (標準)高:65、中:58、低:50
- 洗濯容量(kg)
- [標準]8
- 脱水容量(kg)
- [標準]8
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-02.jpg)
![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-04.jpg)
![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-06.jpg)
![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-08.jpg)
![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-10.jpg)
![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-12.jpg)
![注文コード:80797565 MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-14.jpg)















