MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]

MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZENMAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZENMAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZENMAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZENMAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZENMAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZENMAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] - MAXZEN

素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。

質量(kg)
30
色
ホワイト
電源(V)
100~50Hz/60Hz共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
保証期間
1年保証
定格消費電力(W)(50/60Hz)
360/410
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用水量(L)
(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)
水量(L)
(標準)45
洗濯容量(kg)
[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
脱水容量(kg)
[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
内容量
1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80797538JW50WP01WH
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする