カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- MAXZEN
- AOC(8)
- ASUS(エイスース)(16)
- DMM.make(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(22)
- JAPANNEXT(103)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- NSK(ナカニシ)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- Philips(23)
- Pixio(8)
- REGZA(6)
- RS PRO(9)
- SMC(256)
- ニッサン(8)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(16)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cd300」の検索結果
特価
![MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-02.jpg)
MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター]
MAXZEN¥11,980税込¥13,1781台欠品中144HzのスムーズさとIPSのクリアな画質で快適な作業環境を実現。IPSパネル クリアな画質。FHD リアルな画質を再現。144Hz なめらかな表示。ブルーライト軽減 目が疲れにくい。HDMI入力端子対応。広視野角178°。壁掛けOK。FULL HDのクリアな画質 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。視野角178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%/表示色 16.7M/輝度 350cd/m2。目に優しい快適設計 ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ。目にやさしいブルーライト軽減 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。壁掛けやアームの取り付けが可能 VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使用できます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、HDMIケーブル×1本仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:80%質量(kg)スタンド含まず 2.5、スタンド含む 3.0消費電力(W)最大≦35 通常≦18 待機時≦0.5電源ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)542.4 × 323.1 × 59.1 / (スタンド含む)542.4 × 415.2 × 218.5(最大)機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1500:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度14ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)144輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)![MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192798-260421-02.jpg)
MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター]
MAXZEN¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷応答速度1ms (GTG) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。より高速な応答速度を実現 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。視野角178°。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。97% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 97% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 97%、表示色16.7M、輝度。300cd/m2、コントラスト比1000:1。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適。3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:97% DCI-P3:86%質量(kg)スタンド含まず 2.9、スタンド含む 3.2消費電力(W)最大≦42 通常≦27 待機時≦0.5電源ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC 12V 3.0Aサイズ(inch)24.5表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含まず W557.7 × 330.6 × 58.1、スタンド含む W557.7 × 422.6 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.0944×0.2802パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)![MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192649-260421-02.jpg)
MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター]
MAXZEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷鮮やかな黒を表現するVA カーブスクリーンパネル搭載&UWQHDで更に高画質な没入体験を。応答速度1ms (MPRT) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (MPRT) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。圧倒的な解像度を誇るUWQHD フルHDの約2.4倍の高解像度を実現 よりリアルな色彩を美しいまま映し出します。鮮やかな黒を表現するVAパネル搭載 幅広の画面でも見やすい、視野角上下左右178°のVAパネルを搭載で黒の表現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を実現。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。sRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 300cd/m2、コントラスト比 4000:1。見やすい角度に調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1個、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:89%質量(kg)スタンド含まず 5.0、スタンド含む 5.4消費電力(W)最大≦72 通常≦46 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.8A MAX、出力:DC19V 3.42Aサイズ(inch)34表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)810.4 × 361.5 × 132.1 / (スタンド含む)810.4 × 448 × 224.9機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比4000:1表示色1670万色解像度3440(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.23175×0.23175パネル駆動方式VAカーブスクリーンフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~15 (±2)![MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192728-260421-02.jpg)
MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター]
MAXZEN¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター。応答速度1ms (GTG) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。クリアな画質のWQHD 2560×1440の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。より高速な応答速度を実現 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと10.7億色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと10.7億色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 1.07B、輝度 300cd/m2、コントラスト比 1200:1。見やすい角度に高さや角度を調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:90%質量(kg)スタンド含まず 3.2、スタンド含む 3.6消費電力(W)最大≦54 通常≦35 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.5A MAX、出力:DC12V 4.0Aサイズ(inch)27.0表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.3 × 366.8 × 57.2 / (スタンド含む)614.3 × 450.9 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度2560(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)![MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-02.jpg)
MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター]
MAXZEN¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を。240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 2.5、スタンド含む 2.9消費電力(W)最大≦42 通常≦28 待機時≦0.5電源ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC12V 3.0Aサイズ(inch)24.5表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)557.7 × 330.6 × 58.0 / (スタンド含む)557.7 × 422.6 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.0944×0.2802パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)240輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)![MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192685-260421-02.jpg)
MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター]
MAXZEN¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を。240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 3.14、スタンド含む 3.55消費電力(W)最大≦50 通常≦28 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.5A MAX、出力:DC12V 4.0Aサイズ(inch)27表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.3 × 366.8 × 57.2 / (スタンド含む)614.3 × 450.9 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.3113×0.3113パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)240輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)




![MJM24IC01 [23.8型 液晶モニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192825-260421-02.jpg)
![MGM25IC03 [24.5型 ゲーミングモニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192798-260421-02.jpg)
![MGM34IC02 [34型 ゲーミングモニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192649-260421-02.jpg)
![MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192728-260421-02.jpg)
![MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-02.jpg)
![MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192685-260421-02.jpg)