カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • EATON(イートン)(5)
  • KSフィルター(4)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • FARAD(2)
  • ANEX(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • カーメックス(1)
  • 近畿製作所(1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 制研化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-22p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶テレビ MAXZEN液晶テレビMAXZEN
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)質量(kg)2.7(スタンド含む)消費電力(W)41コントラスト比(標準値) 3000 : 1液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)画面サイズ24型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)46パネルハイビジョン入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
43V型 地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ MAXZEN43V型 地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビMAXZEN
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
地上・BS・110度CS 液晶テレビ
画面サイズ43Vパネルフルハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト画素数1920(H)×1080(V)応答速度8ms Gray to gray視野角左右約170°/上下約170°(最小値)最大輝度(cd/m2)220パネル駆動方式IPSコントラスト比1200:1音声出力8W+8W(スピーカー)機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1対応双方向データ放送(BML)使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む)質量(kg)7.1(スタンド含む)消費電力(W)90年間消費電力量(kWh/年)111付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部保証期間1年仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能
関連キーワード
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ