カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- MAXZEN
- 七星科学研究所(23)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- 岡本工機(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「njw l」の検索結果
![MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797547-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)]
MAXZEN¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。質量(kg)21電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:250/300、脱水側:140/160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902定格時間(分)洗濯側:35、脱水側:5保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:43、中:38、低:33洗濯容量(kg)[標準]6脱水容量(kg)[標準]6![MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)]
MAXZEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。質量(kg)26.5電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:280/350、脱水側:130/150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×540×1006保証期間1年保証定格時間洗濯側:35分、脱水側:5分RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:65、中:58、低:50洗濯容量(kg)[標準]8脱水容量(kg)[標準]8![MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797538-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]
MAXZEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ホワイト電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)




![MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797547-260609-02.jpg)
![MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797565-260609-02.jpg)
![MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797538-260609-02.jpg)