「エア カプラ オス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアー補助タンク 軽量 アルミ製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。
タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。
エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。
仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4
質量(kg)4.8
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口メスカプラ 1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口オスカプラ 1/4
保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様注油用オイル:ISO VG10
付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)1.4
色赤
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)
保証期間6ヶ月
エアーインレット(インチ)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷空気消費量(m3/min)0.12
ハンマータイプジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード