「ネギ皮むき機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×650
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1930
馬力(HP)2
吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード