8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分40±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.29MB)
1缶(15kg)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大日技研工業ランデックスコートパターン液
エコ商品
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.42MB)
1缶(7kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。 種別溶剤系 固形分5±0.5% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.29MB) 危険物の性状非水溶性 比重(g/mL)0.8±0.1
1缶(16L)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。 種別水生 pH5.5±0.5 粘度10±5 固形分22±1% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.29MB) 比重(g/mL)1.02±0.1
1缶(15kg)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

大日技研工業ランデックスコートスタンプ台
エコ商品
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.42MB)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分35±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.29MB) 比重(g/mL)1.04±0.1
1缶(15kg)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリート pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分56±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/mL)1.35±0.1
1缶(7kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日技研工業ランデックスコートFCコート
エコ商品
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリート pH9.0±0.5 粘度3000±1000 固形分56±3% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工要領書(0.42MB) 比重(g/mL)1.35±0.1
1缶(20kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)