カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(65)
  • StarTech.com(37)
  • エレコム(31)
  • サンワサプライ(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • 日本製線(20)
  • bitstrong(ビットストロング)(18)
  • ATEN(12)
  • 通信興業(12)
  • 大電(11)
  • BELDEN(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • Gefen(7)
  • QNAP(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • エスコ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • 関西通信電線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 1m」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.4規格CAT5e構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
  • Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200構造撚線特性可とう性
  • Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線(東京)

    Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線

    冨士電線(東京)
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
    長さ(m)200特性可とう性
  • Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P) 冨士電線(東京)

    Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P)

    冨士電線(東京)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    仕上外径(mm)4.5概算質量(kg/km)18シース色薄青導体サイズ(mm)0.5
  • エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
  • Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用) 冨士電線(東京)

    Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24
  • エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    コネクタ形状両端コネクタなしケーブルスタンダード、STPケーブルコネクタなし使用場所屋内概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本(40m)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • 産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用) 冨士電線(東京)

    産業用エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)高遮蔽シールド付き(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    CC-Link IE フィールドネットワーク 及び CC-Link IE TSN 推奨品 シールド付き高遮へいケーブル (AL/PET+編組) 広帯域にわたって優れた遮へい特性 プラグ加工も対応可能 耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
    ケーブルスリムシールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)55対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    ・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード 耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    色濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)32導体サイズ(mm2)0.18対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T爪折れ防止あり
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(300m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(200m)
    当日出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)6色濃青規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34導体より線(撚線)対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tケーブル太さ(mm)6PoE対応4-pair PoE対応
  • FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • LANケーブル 冨士電線(東京)

    LANケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    色薄青規格CAT5eケーブル長(m)100
  • 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)

    耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(300m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    仕様燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5難燃性60秒以内で自然に消えなければならない仕上外径(mm)5.1絶縁体厚さ(mm)約0.2概算質量(kg/km)28導体0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線
  • TPCC 5(スーパーコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5(スーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT5E」, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5
  • MLTT(マルチメディア複合ケーブル) 冨士電線(東京)

    MLTT(マルチメディア複合ケーブル)

    冨士電線(東京)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンションへの先行配線に便利です。同一ルートへ、情報系、映像系のケーブルを一度に配線できます。情報分電盤から各部屋の情報コンセント間にスター配線することで、家庭内でのLAN構築が可能になります。引裂紐を使用して、簡単に外被がむけます。布設時の配管作業が省略できます。
    仕様電話用ケーブル:0.5mm×2対,LANケーブル:Cat.5e TPCC 5 0.5mm×4対,同軸ケーブル:S-5C-FB本数電話用ケーブル:1,同軸ケーブル:1,LANケーブル:1仕上外径(mm)約15概算質量(kg/km)160シース色黄
  • エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)

    エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(300m)
    7日以内出荷
    Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
    規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT