カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(1)
- ATEN(18)
- BLACK BOX(3)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ELPA(4)
- Hirschmann Test & Measurement(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- ROLINE(11)
- RS PRO(6)
- StarTech.com(19)
- エレコム(19)
- カナレ電気(5)
- サンワサプライ(22)
- ダイヤトレンド(5)
- ハーティング(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 協和ハーモネット(3)
- 日本製線(6)
- 通信興業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cat6 20m」の検索結果

カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥26,980税込¥29,6781本(20m)5日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)
冨士電線(東京)¥38,980税込¥42,8781本(20m)6日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)
冨士電線(東京)¥33,980税込¥37,3781本(20m)4日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)10.5色黒(外皮)、薄青(内被)規格CAT6構造単線コネクタ無しシールドSTPケーブル使用場所屋外対応概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥29,980税込¥32,9781本(20m)9日以内出荷シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青
冨士電線(東京)¥33,980税込¥37,3781本(20m)6日以内出荷インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青
冨士電線(東京)¥24,980税込¥27,4781本(20m)6日以内出荷インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)
冨士電線(東京)¥28,980税込¥31,8781巻(20m)7日以内出荷から9日以内出荷CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル)
冨士電線(東京)¥25,980税込¥28,5781巻(200m)4日以内出荷TIA Cat.6 規格を満足( 挿入損失は規格の1.7倍以下で管理 )。従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用 ( 200m/箱 )。パワーオーバーイーサネット ( PoE ) 対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)4.4概算質量(kg/km)18シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200