カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • StarTech.com(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • 伸興電線(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • メイコー(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • 華陽電線(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 日東工器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱電機(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • ホッティーポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp3p」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 消防用電線 冨士電線(東京)

    消防用電線

    冨士電線(東京)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
電線/ケーブルカテゴリ