カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- StarTech.com(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 伸興電線(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- メイコー(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 華陽電線(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日東工器(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hp3p」の検索結果

消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
小勢力回路用耐熱電線
冨士電線(東京)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
冨士電線(東京)¥8,698~税込¥9,568~1巻(10m)4日以内出荷導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上