カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- コガネイ(19)
- 岩田製作所(2)
- 日本製線(2)
- MICROCHIP(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 岡崎精工(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- イハラサイエンス(1)
- 大建プラスチックス(1)
- イトーキ(1)
「ssf04」の検索結果

TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥9,898税込¥10,8881巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色黒PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)
冨士電線(東京)¥6,998税込¥7,6981巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース品。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入。自己支持型(SSF:ラッシング型)。架空布設用ケーブル。支持線なし(TPCC 5-LAP)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)8.0×17概算質量(kg/km)135シース色黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)対応アプリケーション10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)