TPCC 5-LAP-SSF(屋外用・自己支持型)
屋外用LAPシース品
サージノイズ接地用ドレインワイヤー入
自己支持型(SSF:ラッシング型)
架空布設用ケーブル
支持線なし(TPCC 5-LAP)
- サイズ
- サイズ×対数:0.5mm×4対
- 仕上外径(mm)
- 8.0×17
- 概算質量(kg/km)
- 135
- シース色
- 黒 (内部シース色は薄青、外部シース色は黒のみ。)
- 対応アプリケーション
- 10BASE-T、 100BASE-TX、 1000BASE-T、 POE(IEEE802.3af)、 PoEplus (IEEE802.3at)
- 内容量
- 1巻(10m)
LANケーブル の新着商品
カテゴリ

























