コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。T型トルクス・いじり止めトルクスねじに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
仕様トルクスネジ用
先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロヘックスローブレンチ セット
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼
加工クロームメッキ加工
対応いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質特殊合金鋼
タイプセミロングタイプ
入組点数9本組
仕上クロームメッキ加工
1セット(9本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状ヘックスローブ
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
関連キーワード