35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)40 質量(g)75 タイプ替刃収納式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
689 税込758
当日出荷

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

替刃式スクレーパーミニ用の替刃です。
刃幅(mm)40 質量(g)43 タイプ替刃収納式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×30
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷

替刃式セーフティクレーパーの替刃です。
刃幅(mm)90 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×20
1パック(5枚)
329 税込362
当日出荷

剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。 材質ステンレス
1個
968 税込1,065
当日出荷

SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。 適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4 材質HSS(ハイス鋼)
1個
799 税込879
当日出荷

はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。 材質タガネ部:合金鋼 全長(mm)約220
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
用途パイプの面取りやバリ取り作業。
1個
699 税込769
当日出荷

削る、はがす作業が簡単にできます。 刃の出し入れが簡単です。 工具不要でブレード交換ができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)90 材質SK-5 質量(g)100 刃の厚さ(mm)約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
1個
689 税込758
当日出荷

握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)100 全長(mm)300 質量(g)377 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3WAYスクレーパーとキャップのセットです。コーキングハガシ、スクレーパー、コーキング剤塗りつけの3WAYスクレーパーです。コーキング剤保存用キャップもセットです。5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応しています。
用途コーキング剤の除去、仕上げ作業、コーキング剤の一時保管。 仕様コーキング塗りつけようパッド:3R、6R、10R、13R、17R 材質キャップ:シリコン製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

替刃式スクレーパー300用の替刃です。
刃幅(mm)100 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×20
1パック(5枚)
369 税込406
当日出荷

配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。 付属品替ブレード1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。 仕様Y型 材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼 刃幅(mm)63 板厚(mm)約1.6 ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
1本
899 税込989
翌々日出荷

鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。 仕様P型 材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼 刃幅(mm)45 板厚(mm)約1.6 ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
1本
899 税込989
翌々日出荷

鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。 仕様Y型 材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼 刃幅(mm)63 板厚(mm)約1.6 ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。 仕様P型 材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼 刃幅(mm)45 板厚(mm)約1.6 ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

SKCS-4 コーキングノズル&カッター SK11 動画あり
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。 スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。 ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードです。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。
用途SK11スクレープカッター替刃。 材質(刃)銀チタン合金
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼 刃幅25 全長(mm)240
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-38S ステンレス用パイプカッター SK11 動画あり
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径6~38 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様ラバー付グリップ 材質(刃)銀チタン合金 全長(mm)162 質量(g)68 タイプオートロック式 適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管 幅(mm)スクレーパー部:約45 全長(mm)約1100
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。 材質ステンレス 仕様釘抜き付 形状V型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-67 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~67 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

PC-38 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)6~38 適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。 材質S55C 刃幅(mm)40
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。 材質高級特殊鋼(完全熱処理済) グリップ:ピンク 刃幅(mm)45
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
用途鉄骨工事の穴合わせ作業。 全長(mm)600
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。 材質S55C
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。 仕様ラバー付グリップ 材質(刃)銀チタン合金 全長(mm)137 質量(g)29 タイプオートロック式 適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷