消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプAC電源式
消費電力(W)(最大)17
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
付属品スティック2本・スタンド
適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)
電源(V)AC100
消費電力(W)10~25
温度(℃)(ノズル)160
本体寸法(mm)170×160×32
発熱体PTCヒーター
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
主なワークパーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプAC電源式
適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容スティック3本
温度(℃)(ノズル)160
使用電圧(V)AC100
粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色々なものを簡単に接着します。充電式なので、コンセントが無い場所でも作業が行えます。無動作時に電源オフ機能がついて安全です。
用途木工製品の修理、リース作り、プラモデルやおもちゃの組み立てなど。
電圧(V)3.6
バッテリー内蔵:リチウムイオン蓄電池
充電時間約3時間
コード長さ(cm)約25
バッテリー容量(mAh)2000
危険物の類別非危険物
コード種類充電:USB/MicroUSB-C
標準作業時間約40分
こんなお得な商品も!

グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥899
税込¥989
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質本体:樹脂
電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)ノズル:125
対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途木・紙・革・布
電源タイプ乾電池式
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード