「ちょっとナッター」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ
材質ちょっとナッター:スチール
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)
適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)
下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)
適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード