カテゴリ

  • 作業工具(110)
    • ハトメ(16)
    • カシメパンチ/ハトメパンチ(20)
  • 安全保護具(64)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(293)
  • TRUSCO(1,308)
  • FAMILY TOOL(44)
  • エスコ(2,352)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(160)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • SMC(4,356)
  • 三木プーリ(2,482)
  • 大阪魂(1,407)
  • NSK(日本精工)(1,337)
  • RS PRO(922)
  • (715)
  • ユニット(617)
  • グリーンクロス(613)
  • アイビッグ(499)
内径(Φmm)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 6(3)
  • 6.5(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 9.6(1)
  • 10(6)
  • 12(14)
  • 15(7)
材質
  • その他(4)
  • アルミ(8)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイフ型六角棒レンチ 7本組 SK11ナイフ型六角棒レンチ 7本組SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
Cクランプ 2個 SK11Cクランプ 2個SK11
1,098税込1,208
1セット(2個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221498×2材質鋼板最大口開き(mm)100入数2個セット
Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11Cクランプ 深アゴタイプ2個SK11
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
Cクランプ 12個 SK11Cクランプ 12個SK11
1,998税込2,198
1セット(12個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221450×12材質鋼板最大口開き(mm)25入数12個セット
Cクランプ 10個 SK11Cクランプ 10個SK11
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221467×10材質鋼板最大口開き(mm)50入数10個セット
Cクランプ 4個 SK11Cクランプ 4個SK11
1,498税込1,648
1セット(4個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221481×4材質鋼板最大口開き(mm)75入数4個セット
セフティプレミアムグラス SK11セフティプレミアムグラスSK11
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
国内最高レベルの曇り止め搭載のセフティグラスで、JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。フィット感・使いやすさ・デザイン性を兼ね備えたJIS規格品、軽量モデルです。新設計ツインレンズ、ノンメタル・国内最高曇り止めレンズです。国内最高級曇り止めレンズプレミアムアンチフォグPAFレンズを採用し、今までにない最高級の曇り止めレンズを実現しました。上部トリムで上からの侵入を防護し、角度調節可能なテンプルで隙間なく様々な方にフィットさせることが可能です。メーカー曇り止め従来比20倍の曇り止め性能の国内最高レベルです。
用途曇りに困っている作業、粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。仕様JIS規格品材質レンズ:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネートレンズハードコート/曇り止めレンズ/紫外線カット
両面ダイヤモンド砥石 幅70 SK11両面ダイヤモンド砥石 幅70SK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げます。従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の砥ぎが可能なダイヤモンド砥石です。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。両面使える2役タイプです。従来品より幅が広く、砥ぎやすくなりました。
用途家庭用包丁から超硬合金までの刃砥ぎ。仕様スベリ止め下敷き付砥石サイズ(mm)204×70×7
レジンダイヤモンド砥石セット SK11レジンダイヤモンド砥石セットSK11
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。
用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。仕様桐箱入り付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
四角プラグ 4M SK11四角プラグ 4MSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2M SK11四角プラグ 2MSK11
329税込362
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 3M SK11四角プラグ 3MSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)適合流体空気
四角プラグ 1M SK11四角プラグ 1MSK11
259税込285
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
六角プラグ 1M SK11六角プラグ 1MSK11
299税込329
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8適合流体空気
六角プラグ 4M SK11六角プラグ 4MSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
六角プラグ 3M SK11六角プラグ 3MSK11
589税込648
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
六角プラグ 2M SK11六角プラグ 2MSK11
459税込505
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
曇り止め付き、軽量でフィット感抜群でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。ソフトクッションテンプルで耳が痛くなりにくいデザインです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品で超軽量モデルです。ソフトテンプルの仕様で、鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。新設計ツインレンズです。曇り止め加工を施しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
JIS規格品で安全性・防護性・フィット性・快適性を兼ね備えた曇り止めグラスです。JIS規格品でソフトクッション付きです。顔とフレームとの隙間を埋めるプロテクトカバー付きクッション採用で高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。ズレにくいノンスリップラバーテンプルの仕様です。曇り止め加工を施し、紫外線もカットします。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品でデザイン性・安全性・快適性を兼ね備えた軽量曇り止めグラスです。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。新設計ツインレンズ、ノンメタル、曇り止めレンズです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ポリカーボネート,レンズクリア、ハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
軽トラックマット 5mm SK11軽トラックマット 5mmSK11
9,298税込10,228
1枚
翌々日出荷
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。
用途軽トラック荷台用マット。仕様片面:フラット材質ゴム表面片面:丸突起付き寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×5
軽トラックマット 7mm SK11軽トラックマット 7mmSK11
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。極厚7mm仕様です。
用途軽トラック荷台用マット。仕様片面:フラット材質ゴム表面片面:丸突起付き寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×7
両面ダイヤモンドシャープナー SK11両面ダイヤモンドシャープナーSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
使い分けのできる便利な両面タイプです。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。両面使える2役タイプです。ハンドル部の先にストッパーが付いているので、研いでいる時に刃物が手に当たる危険性を軽減しました。
用途刃物研ぎ・金属・セラミック・ガラスなどの研削研磨。材質台:鉄、表面:ダイヤモンドパウダー粒度荒研ぎ400/仕上げ研ぎ1000タイプすべり止めマット付
ゴムバンド片側フック付 SK11ゴムバンド片側フック付SK11
239税込263
1本
翌々日出荷
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属フック片側コの字金具
セフティハードゴーグル SK11セフティハードゴーグルSK11
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティゴーグルです。JIS規格品で曇り止め付きです。新開発の視界が広く、耐衝撃性が高い成型レンズを採用し、メガネが併用できるレンズで、ヘルメット装着時でも抜群のフィット性です。抜群のデザイン性で快適な着け心地です。レンズは曇り止め加工により、マスク併用でも曇りにくく、作業中の視野を確保します。マニュアルベンチレーション付きの準無気孔ゴーグルで、用途に合わせて無気孔、通気孔の調整が可能です。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム;ポリ塩化ビニル,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
コーティングウォーター SK11コーティングウォーターSK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
コーティングの効果により、汚れを水と一緒に洗い流します。浴室鏡・ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出します。浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮します。研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来ます。日々の掃除の手間を軽減します。
用途浴室鏡・ガラス・タイルなどの汚れ防止用コーティング剤。成分研磨材、超微粒子二酸化珪素、水容量(g)50液性中性使用の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g不適合家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの繰り返し・詰め替え対応
楽々タタム君 SK11楽々タタム君SK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
2人で作業していたシートたたみを一人で簡単にたたむことが可能な便利道具です。均等間隔のハトメ穴のある長いブルーシートやレジャーシートを一人で簡単にたためます。
用途シート類の折りたたみ。材質ステンレス鋼線質量(g)15
カラーマグネット 大 SK11カラーマグネット 大SK11
169税込186
1セット(4個)
翌々日出荷
スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)4直径(mm)40
カラーマグネット 特小 SK11カラーマグネット 特小SK11
169税込186
1セット(10個)
当日出荷
スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)10直径(mm)15
カラーマグネット 中 SK11カラーマグネット 中SK11
169税込186
1セット(6個)
翌々日出荷
スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)6直径(mm)30
カラーマグネット 小 SK11カラーマグネット 小SK11
169税込186
1セット(9個)
翌々日出荷
スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)9直径(mm)20
エアスプレーガン SK11エアスプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
コンプ 起動コンデンサー SK11コンプ 起動コンデンサーSK11(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V300μF材質プラスチックタイプネジ止め式外径×長さL(Φ×mm)35×85
コンプ コンデンサ(300) SK11コンプ コンデンサ(300)SK11
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様300MFD・250VAC/ネジ止め式
CAR+平台車用車輪止め SK11CAR+平台車用車輪止めSK11
629税込692
1セット(2個)
翌々日出荷
SK11CAR+平台車の車輪仮止めとして使えます。キャスターを車輪止めの中心において使用します。
用途台車の静止用。仕様車輪の仮止め材質再生エラストマー樹脂
クール ヘッドバンド SK11クール ヘッドバンドSK11(1件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷
内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途額の汗取り。仕様ワンポイント反射プリント付サイズフリー混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
コンプ サークリップ SK11コンプ サークリップSK11
89税込98
1個
8日以内出荷
空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフトの固定、抜け止めのためのパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用スナップリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(mm)(約)3内径13×厚み1×孔径1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら