「ばけつ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。
容量(L)20
仕様取手:ロープ持ち手
色ブラック
材質(本体)リサイクルPP
質量(g)1400
外径(mm)370
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プロ仕様ハイグレードタイプです。使わない時はコンパクトにたためます。高品質ポリエステル素材で耐久性抜群です。便利なフック付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様フック付き
形状丸
直径(Φmm)270
高さ(mm)270
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
底板が鉄板仕様のポップアップ荷揚げバケツです。
本体・ベルト生地2枚縫製で高強度です。
用途足場組立作業のジョイント部分の荷揚げ作業。
材質ターポリン PVC 鉄
最大使用荷重(kg)100
軽くて丈夫な帆布製のバケツです。
底板付きです。
用途工具・資材の収納。
材質帆布
寸法(幅W×高さH)(mm)240×270
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽くて丈夫な帆布製のバケツです。
底板付きです。
用途工具・資材の収納。
材質帆布
寸法(幅W×高さH)(mm)300×400
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。
仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き
材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(アース線あり)
水量(L)(最大)30
認証マークPSEマーク認証済み
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ角型
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。
D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様EVA強化底
加工撥水加工
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様EVA強化底
高さ(mm)170~310
加工撥水加工
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。携帯に便利なカラビナ付です。
用途ビスや細やかなパーツの収納・携帯。
付属品カラビナ
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
材質ポリエステル
道具・工具の持ち運びに便利なポップアップバックです。使わない時はコンパクトにできます。
用途道具・工具の収納。
道具・工具の持ち運びに便利なポップアップバックです。使わない時はコンパクトにできます。
用途道具・工具の収納。
色グレー
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
スプリングで自立、コンパクトにたためます。
カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。
取り外し可能なフタです。
外側ポケットが6個ついています。
用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。
材質ポリエステル
好評のポップアップバッグ、数量限定カラーバージョンです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
仕様底板補強、撥水加工
材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
色イエロー
高さ(mm)たたんだ時:約100、伸ばした時:約310
直径(mm)約310
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグのセットです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
仕様底板補強、撥水加工、2個セット
材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
高さ(mm)たたんだ時:約100
寸法(幅W×高さH)(mm)伸ばした時:約250×270、伸ばした時:約150×180
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。
材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。
径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36
消費電力(W)900
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約2.0(アース線付き)
温度設定範囲(℃)20~100
適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)
定格時間(時間)2
水量(L)(最大)20
超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。
用途材料のすくいだし。
材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
径(Φmm)すくい部:160
材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
関連キーワード