1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265 足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

関連カテゴリ