用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ
適合材金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
種別軸付ナイロン
粒度400
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
砥材ナイロン
研磨材の構造ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途鉄・軽金属・木材に
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
種別軸付ナイロン
粒度240
寸法(mm)直径60、幅25、軸径6
砥材ナイロン
研磨材の構造ナイロン
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・木材
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
関連キーワード