24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。 仕様プリンスライム 目の粗さ中目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
789 税込868
当日出荷

SEK-2 #2000 液体研磨材 アルミ用 SK11 動画あり
アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度2000~4000 適合材アルミ 仕様アルミ用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。 仕様アロックス 目の粗さ仕上目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。 仕様ダブル巻 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部) 材質(毛)ステンレス線
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。 仕様主な含有物:ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
1セット(20枚)
579 税込637
当日出荷

使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。 仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス 材質クロス:綿布 寸法(mm)約60×40 入数(枚)20 仕上がり相当番手#10000 適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
1セット(20枚)
579 税込637
当日出荷

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属・樹脂等 材質 形状円型 寸法(mm)22 外径(Φmm)22 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
649 税込714
当日出荷

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、樹脂等 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。 粒度280 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、貝殻など 材質砥材入りゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)13 幅(mm)(砥石部)50
1本
779 税込857
当日出荷

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)16 幅(mm)(砥石部)15
1本
429 税込472
当日出荷

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)16 幅(mm)(砥石部)32
1本
669 税込736
欠品中

金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。
用途フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、目地 材質白毛 寸法(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
649 税込714
当日出荷

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)25 幅(mm)(砥石部)25
1本
659 税込725
当日出荷

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)20 幅(mm)(砥石部)20
1本
539 税込593
当日出荷

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)33 幅(mm)(砥石部)25
1本
799 税込879
当日出荷

ご家庭での汚れ落しに最適です。耐久性の高い、メラミンスポンジを使用しています。平面だけではなく、曲面での作業性も高い、柔軟性に優れた不織布を使用しています。鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・銅などの幅広い対象物に使用可能です。
用途汚れ落し、水垢落し。 仕様無砥粒(磨き剤配合) 材質不織布 メラミンスポンジ:白色、不織布:ピンク 本体寸法(mm)約100×50×25
1個
389 税込428
当日出荷