メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)0.75
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンプレッサーのモーター、シリンダー交換用部品です。コンプレッサー用のモーターとシリンダーのセットです。
用途コンプレッサー用のモーター、シリンダーセット。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
セット内容部品番号1~20
材質樹脂・アルミダイキャスト
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様AC240V・16A
材質樹脂・真鍮・鉄
スパナサイズ(mm)14
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・鉄
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質プラスチック/鉄
取付ねじ六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサー用のモーターとクランクケースのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様部品番号10・コンデンサー組み付け済、部品番号8、9、11が別途必要
材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・真鍮・鉄
規格AC240V・4A
ナット14mm六角ナット
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様250V・80μF
材質紙・樹脂・銅
外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム・鉄
外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様110MFD・250VAC
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替えスイッチ接点プレートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・真鍮・鉄
内径(Φmm)約23
ねじ穴(Φmm)固定用:約5.5
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様110MFD・250VAC
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターコードを保護、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
厚さ(mm)16
内径(Φmm)616
外径(mm)27
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様VCTF1.25mm2×2C
材質銅・塩ビ・アルミ
全長(mm)約400
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質塩ビ/銅
全長(cm)約51
ケーブルVCTF2.0mm2×2芯
1本
¥639
税込¥703
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様フィルター付
材質樹脂
サイズ長さ約320mm×高さ約240mm×幅約155mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様両端端子圧着済み
全長(cm)約51
ケーブルVCTF1.25mm2×2芯
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂/鉄
取付穴径(mm)5.5(4個)
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続するモーター用電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済
材質塩ビ・銅
全長(cm)約44
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂/鉄
内径(Φmm)14×21
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続するモーター用電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様VCTF1.25mm2×2芯
材質塩ビ・銅
全長(cm)約51
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(左)ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様6枚羽根
材質樹脂
内径(Φmm)12
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
サイズ【根角ボルト】M8×1.25
ねじ長さ(mm)25
1個
¥72
税込¥79
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの接続、固定用ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ワッシャーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
外径×内径×厚さ(mm)14×6.5×1
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替え用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・鉄
内径(Φmm)取付軸用約20
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様300MFD・250VAC/ネジ止め式
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。モーター、シリンダー部を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様取付プレート付き
材質樹脂
サイズ長さ約260mm×高さ約190mm×幅約140mm
ねじ寸法(mm)M5×10ネジ・6本
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様M6ワッシャー
材質鉄
サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様250V300μF
材質プラスチック
タイプネジ止め式
外径×長さL(Φ×mm)35×85
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(右)ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様6枚羽根
内径(Φmm)12
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサーです。モーターを始動、運転するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂
規格250V・18μF
外径×長さL(Φ×mm)約35×約41
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様AC240V・DC32V・11A
材質銅/鉄/樹脂/真鍮
六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
関連キーワード