メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナサイズ(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)
材質ゴム・鉄
穴径(Φmm)ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22
ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
高さ(mm)約22
内径(Φmm)約5
外径(Φmm)約46
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
穴径(Φmm)ネジ通し:約8
外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様M5ワッシャー
材質ゴム・鉄
穴径(Φmm)ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)約35×約21
ねじ寸法(mm)M5×20長ネジ
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
六角対辺(mm)13
ねじサイズM8×1.25×25mm足長
1個
¥51
税込¥56
4日以内出荷
モーター、シリンダーセットの振動緩和用部品です。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途モーター、シリンダーセットの振動緩和。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質ゴム
外径×内径×高さH(mm)(約)22×10×16
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム・鉄
サイズM5ワッシャー
穴径(Φmm)ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25
ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム・鉄
外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナ口径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム、紙、鉄
外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF
材質真鍮・ゴム・鉄
六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンの密閉をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
外径×幅W×内径(mm)6810×48
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム・鉄
六角対辺(mm)ナット:14・17
全長(cm)約38
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹・ゴム
全長(mm)約167
スパナ口径(Φmm)22
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
1個
¥72
税込¥79
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム/鉄/紙
外径(Φmm)【紙パッキン】36
スプリング長(mm)12
寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様6908番両側ゴムシール
材質鉄/ゴム
外径×内径(Φmm)68×39
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体保持用のハンドルグリップです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
全長(cm)約11
直径(mm)約35
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターコードを保護、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
厚さ(mm)16
内径(Φmm)616
外径(mm)27
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。電源コードの保護、固定をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
溝幅(mm)4.5
外径×内径×厚さ(mm)22×12×8.5
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様六角対辺22mm/ゴムパッキン付
材質プラスチック
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移送時のオイルタンクの閉栓です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様ゴムパッキン付
寸法(mm)【ツマミ部】2×12
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーの密閉します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
外径×内径×厚さ(mm)16.5×11.5×2.5
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ移動時の保持用ハンドル部のグリップです。コンプレッサ移動時の保持部です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
全長(mm)約140
外径×内径(Φmm)約52×約22
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
寸法(mm)95×75
太さ(mm)【パッキン】2
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様プラス2ネジ付
材質鉄・ゴム
パイプ径(Φmm)約25
全長(cm)約53
握り径(Φmm)約33
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280
本体質量(kg)約4.2
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20
適合流体空気
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280
本体質量(kg)約6.3
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280
本体質量(kg)約5.8
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード