静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類静音
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860
充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)0.75
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様6201ZZ
材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄
ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20
六角穴対辺(mm)6
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整をするパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもり。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鋳鉄・鉄
ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29
寸法(外径×厚さ)(mm)(約)軸部15×33
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
内径(Φmm)15
取付ねじM8×1.25×2個
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
軸径(Φmm)20
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用のおもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鋳鉄
外径×高さH(Φmm×mm)軸部:約20×約18
ねじ寸法(mm)六角対辺6・M8×ネジ長約29
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード