こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)115
空気消費量(L/min)430
材質(本体)プラスチック
質量(g)143
タイプ軽量
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/8
ノズル長(mm)220~310
空気消費量(L/min)350
材質(本体)プラスチック
質量(g)200
タイプ軽量、伸縮
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)450
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)226
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21
空気使用量(L/min)220
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
エアー取付口M12×1.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)261.5
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27
空気使用量(L/min)245
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)410
材質アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル100mm
空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)218
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20
空気使用量(L/min)140
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
エアー取付口M12×1.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)490
材質アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル増風DX
空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。
空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。
G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
空気消費量(L/min)310
材質アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズルノーマル
空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。
材質樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)430
ノズル長(mm)115
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口常圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質アルミダイキャストボディ
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)530
ノズル100mmノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)450
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気使用量(L/min)220
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)495
ノズルノーマルノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)670
ノズル増風ノズル
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口高圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)1~300
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
全長(mm)約75
材質(本体)アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。
取付ねじG1/8おねじ
材質(本体)鉄他
最高使用圧力(MPa)0.7
パイプ外径(Φmm)6
パイプ内径(Φmm)3.5
エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント
適合ノズルパイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm
付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)0~0.4
材質(ケース)PA
使用環境温度(℃)0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。
吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。
取付ねじG1/8おねじ
全長(mm)500
材質(本体)真ちゅう
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。
機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
材質アルミ・樹脂
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質アルミニウム
回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状プラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)3
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
材質アルミ合金+真鍮
適合流体空気
ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
材質POM樹脂
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ