13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。 作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアーツールのホース接続部に使用。 材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様Rc1/4めねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状オネジ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様28×95×25 質量(g)54 耐荷重(kg)1 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 質量(g)140 耐荷重(kg)3 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続プラグ。 材質鋼鉄、NBR 最高使用圧力2.5MPa未満 使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと) 接続ねじR1/4 適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 仕様2MF 付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260~350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150~250 ハンマータイプシングルハンマー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様チャックハンドル付き 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)1100 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 穴あけ能力(mm)1~10 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)460 最高使用圧力(MPa)0.68 切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min)200 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33 無負荷往復回数(回/min)10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)390 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33 エアー取付ねじRc1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷