エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。
管接続口径1/4
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
呼び口径(inch)8A
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
管接続口径PT1/4
最高使用圧力(MPa)0.97
ねじの種類PT
呼び径(A)8
ろ過度(μm)5
適合流体空気
推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32
貯油量(mL)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
タイプフラット形状
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナ口径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
六角対辺(mm)11
配管1/8テーパーオネジ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF
材質真鍮・ゴム・鉄
六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
六角対辺(mm)17
ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。
仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード