エアダスタ 100mmSK11当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。<br />奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。<br />対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。<br />ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。<br />操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)