28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 寸法(mm)24 使用温度範囲(℃)-200~260 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
679 税込747
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)175 先端形状フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K) 材質特殊鋼・他 全長(mm)175 直径(Φmm)34 径(Φmm)ニードル:3 先端形状12Pcsニードル ニードル長さ(mm)125
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)127 先端形状フラット(幅20mm)
1本
599 税込659
当日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様T425L、ステープル装填本数:100本 材質(本体)樹脂 質量(g)730 種類ステープル:4Jステープル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル足長さ(mm)10~25 ベースオイルタービンオイルISOVG32 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。 材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-10~+60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。 材質(本体)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル肩幅(mm):4、足長(mm):10~25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)390 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル10Jステープル 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)10~25 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 接続ねじR1/4オネジ 口径(Φmm)吹出:1×16穴 材質SSP 常用使用圧力(MPa)0.7 使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。 材質(本体)樹脂 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質アルミダイキャストボディ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 材質SSP 口径(Φmm)吹出:1×16穴 接続ねじR1/4オネジ 常用使用圧力(MPa)0.7 使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)750 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)870 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル仕上釘 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)12~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1170 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1230 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル10Jステープル 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)10~25 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1230 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル4Jステープル 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)10~25 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 全長(mm)1300 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265 足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215 足長(mm)12~45 使用空気圧力(MPa)0.45~0.7 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ピン釘 太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6 装填数100本
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷