こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。
材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック
最高使用圧力(MPa)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42
本体質量(kg)0.42
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450
エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800
空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂/鉄
取付穴径(mm)5.5(4個)
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂/鉄
内径(Φmm)14×21
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。
火炎形状集中炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)195
外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)800~1700
燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)2800
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。
燃焼時間(分)約100/缶
材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂
外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30
本体質量(g)195
火炎温度(℃)1700
適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替え用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・鉄
内径(Φmm)取付軸用約20
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替えスイッチ接点プレートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・真鍮・鉄
内径(Φmm)約23
ねじ穴(Φmm)固定用:約5.5
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
関連キーワード