37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。 最高使用圧力(MPa)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類R/Rc 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし スパナサイズ(mm)19
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)1.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途圧縮空気取り出し圧力を調整。 仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8) 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)261.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27 空気使用量(L/min)245 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)226 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21 空気使用量(L/min)220 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)218 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20 空気使用量(L/min)140 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質アルミダイキャスト・鉄 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×9.5 ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 材質アルミ 質量(g)約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8) 材質鉄・真鍮・樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質アルミダイキャスト・鉄 サイズ直径約61mm×厚み約9mm ねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様配管テーパーメネジ(ソケット・ニップル接続側):1/4(Rc1/4)、配管テーパーメネジ(圧力計接続側):1/8(Rc1/8) 材質鉄・樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)1~300 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄/アルミダイキャスト/紙 取付穴径(mm)7(4個)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整をするパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもり。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質鋳鉄・鉄 ねじ寸法(mm)M6×ネジ長約29 寸法(外径×厚さ)(mm)(約)軸部15×33
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット 材質鉄・アルミダイキャスト・紙 サイズ直径約106mm×厚み約14mm ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様6201ZZ 材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄 ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20 六角穴対辺(mm)6
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 内径(Φmm)15 取付ねじM8×1.25×2個
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 径(Φmm)【スパナ】14 ねじサイズ配管1/4テーパーオネジ
1個
389 税込428
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 軸径(Φmm)20
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用のおもりです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鋳鉄 外径×高さH(Φmm×mm)軸部:約20×約18 ねじ寸法(mm)六角対辺6・M8×ネジ長約29
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)870 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル仕上釘 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)12~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 仕様ダイヤル式流量調整機能付き 材質PP樹脂 質量(g)70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。 材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)450 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 空気取入口高圧プラグ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。 セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265 足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘 装填数200本・400本
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215 足長(mm)12~45 使用空気圧力(MPa)0.45~0.7 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ピン釘 太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6 装填数100本
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245 足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘超仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219 足長(mm)12~35 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)390 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33 エアー取付ねじRc1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷