カテゴリ

  • タイヤ・足回り(3)
    • タイヤゲージ(増圧可)(2)
    • 棒ゲージ(1)
  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(18)
  • 旭産業(エアーゲージ)(80)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(4)
  • エーモン(3)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • JTC(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • TRUSCO(7)
  • SMC(51)
  • RS PRO(44)
  • 右下精器製造(35)
  • 三菱ふそう(23)
  • 長野計器(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 協和(20)
  • 高島計器(20)
  • ベン(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ゲ-ジ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプ O-リング SK11コンプ O-リングSK11
72税込79
1個
3日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルゲージ用パッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)18×12×3
コンプ エルボ SK11コンプ エルボSK11
999税込1,099
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮径(Φmm)【スパナ】19取付ねじ配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4
コンプ ラバーホース SK11コンプ ラバーホースSK11
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄六角対辺(mm)ナット:14・17全長(cm)約38
コンプ オイルブリーザー SK11コンプ オイルブリーザーSK11
449税込494
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹・ゴム全長(mm)約167スパナ口径(Φmm)22
デジタル圧力計 SK11デジタル圧力計SK11
6,898税込7,588
1個
当日出荷
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
エアーチャックガン デュアル SK11エアーチャックガン デュアルSK11(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(85件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
タイヤゲージ 800 SK11タイヤゲージ 800SK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!測定範囲(kPa)100~800最小目盛(kPa)20全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定誤差±20kPa
エア-缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら