わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
質量(kg)8.8
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)170×380×325
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)鉄
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)1.9
最高使用圧力(MPa)1
方式ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)82×220×220
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。
材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂
質量(kg)3.5
最高使用圧力(MPa)1.5
方式ホースストップ:ギア式
本体寸法(mm)142×320×282
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1
使用流体圧縮空気
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード