軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り
幅(mm)55
種別替刃式
高さ(mm)145
質量(g)120
奥行(mm)35
溝幅(mm)21
材質(刃)SK材
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(木工・竹・プラスチック用)。
適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
ミニのこカッターL用の替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等用)。
適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。
適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。
適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。
材質ハイス鋼
対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
仕様PCR-35専用替刃
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)
適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り
幅(mm)55
種別替刃式
高さ(mm)145
質量(g)120
奥行(mm)35
溝幅(mm)21
材質(刃)SK材
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SK11片刃フリーカッター用の替刃です。
片刃フリーカッターSFC-130ST専用の替刃です。
用途片刃フリーカッター金属用替刃。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
日本製ブレード&アルミダイキャストボディのカッターです。市販のS型(9mm幅)の替刃もご使用いただけます。
用途紙・ビニール・段ボール等の切断作業。
適合替刃SK11カッター替刃小
こんなお得な商品も!
カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)100
刃形L型
刃厚(mm)0.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。シンプルデザインの樹脂製ボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。
材質(刃)合金工具鋼
刃長(mm)100
刃形L型
刃厚(mm)0.5
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。
刃長(mm)80
刃形折線なし
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.45
材質(刃)SK-5
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~50
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。
刃長(mm)80
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
刃部加工衝撃焼き入れ
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-5
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。
刃長(mm)80
刃形折線なし
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.45
材質(刃)SK-5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。
適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
こんなお得な商品も!
ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。
適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
関連キーワード