カテゴリ

  • 作業工具(58)
    • (5)
  • 切削工具(16)
    • 木工用ドリル(3)
  • 保管用品(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(162)
  • TPT(1)
  • NACHI(不二越)(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • Wera(2)
  • トップ工業(15)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10)
  • 千吉(57)
  • エスコ(811)
  • 大阪魂(2,410)
  • メディアカバーマーケット(1,254)
  • SMC(1,253)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(904)
  • cotta(767)
  • 日本モレックス(molex)(675)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](582)
  • ノーブランド(542)
  • Panasonic(パナソニック)(505)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 90(2)
材質
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 15(2)
  • 30(1)
15・30
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒打菜切庖丁 SK11黒打菜切庖丁SK11
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。野菜を刻むのに最適です。
用途料理用包丁(野菜を刻むなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
ボールバルブ 切替2M SK11ボールバルブ 切替2MSK11
4,498税込4,948
1個
当日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 切替2F SK11ボールバルブ 切替2FSK11
4,498税込4,948
1個
当日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
庖丁の柄    菜切用黒PC SK11庖丁の柄 菜切用黒PCSK11
259税込285
1個
当日出荷
古くなった包丁の柄を交換できます。菜切包丁用です。
用途包丁用交換柄。材質本体:木製、口輪:樹脂性タイプ菜切包丁用
充電式リーフライト クリップ SK11充電式リーフライト クリップSK11
8,398税込9,238
1個
当日出荷
設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途照明・作業灯。仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
角柄 ネズミ刃錐 SK11角柄 ネズミ刃錐SK11
519税込571
1本
当日出荷
太い径の穴をあけることができます。深い穴をあけるのに便利です。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途硬材、竹、プラスチックなどの穴あけ。サイズ(mm)6
角柄 坪錐 SK11角柄 坪錐SK11
519税込571
1本
当日出荷
切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。サイズ(mm)6
角柄 四方錐 SK11角柄 四方錐SK11
509税込560
1本
当日出荷
細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
角柄 三方錐 SK11角柄 三方錐SK11
509税込560
1本
当日出荷
一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
ラチェット式荷締機ベルト収納 SK11ラチェット式荷締機ベルト収納SK11
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408材質ベルト;ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5破断荷重(kg)4.0kN(408バックルラチェットバックル
使い切り不織布マスク50枚 SK11使い切り不織布マスク50枚SK11
629税込692
1セット(50枚)
当日出荷
ほこり・花粉・黄砂などの侵入防止やのどの保護や風邪の予防としてご使用ください。高性能フィルター採用で細かな粉じんや花粉をシャットアウトします。3段プリーツタイプであごまでしっかりカバーできます。長時間の使用でも耳に負担が少ないウレタンゴム仕様です。
用途ほこり、花粉等の侵入防止、風邪などの予防。材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズピース:ポリエチレン、耳かけ:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)約90×175マスク:ホワイト
高枝切鋏用ハンドル固定ネジ SK11高枝切鋏用ハンドル固定ネジSK11
99税込109
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。ハンドル部分の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種EGLP-1、EGLP-3、EG-680、SGL-11、SGL-12、SGLP-11、SGLP-13、SGLP-14材質本体:鉄
TOOLアーマー半袖Tシャツ SK11TOOLアーマー半袖TシャツSK11
1,490税込1,639
1枚
当日出荷
TOOLを身に纏うTOOLARMOURです。前面左右に大容量収納ポケットを装備し、スマホや電子タバコ・手袋などすっきり収納できます。胸ポケットとペン差しポケットもある着心地のいいTシャツです。高いストレッチ性も兼ね備え、作業者のストレスを軽減します。カジュアルなデザインですので普段着としてもスッキリ着こなせます。両脇には消臭テープを採用、さらにしわになりにくい高弾性繊維を使用しています。
用途ワークウェア。材質ポリエステル100%機能ストレッチ、消臭、形態安定、吸汗速乾、UVカット95%以上
速切木工ボアビット 六角軸 SK11速切木工ボアビット 六角軸SK11(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
速切木工ボアビット 9mm軸 SK11速切木工ボアビット 9mm軸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
ヒート ツールアーマー SK11ヒート ツールアーマーSK11
1,990税込2,189
1着
当日出荷
TOOLを身に纏うTOOLARMOURです。カジュアルなデザインですので普段着としてもスッキリ着こなせます。前面左右に大容量収納ポケットを装備し、スマホや電子タバコ・手袋などすっきり収納できます。胸ポケットとペン差しポケットがある着心地のいいTシャツです。高いストレッチ性も兼ね備え、作業者のストレスを軽減します。
用途ワークウェア。混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ性
精密マイクロナイフ SK11精密マイクロナイフSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。刃径(Φmm)1.2刃部硬度HRC-60刃先形状丸キリ材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115材質(刃)SK-5
喰切 SK11喰切SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)約150硬度HRC58
角度切付コーナークランプ SK11角度切付コーナークランプSK11
2,998税込3,298
1個
予約販売
目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
パカットバッグ クリア SK11パカットバッグ クリアSK11(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×120×130外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
パカットバッグ クリア SK11パカットバッグ クリアSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×130外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)120
パカットバッグ1000 SK11パカットバッグ1000SK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×130×130外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
パカットバッグ510 SK11パカットバッグ510SK11(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
パカットバッグ320 SK11パカットバッグ320SK11(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×130×160外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)130
パカットバッグ240 SK11パカットバッグ240SK11(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×130×130外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
パカットバッグ160 SK11パカットバッグ160SK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途先端工具、ビス、ボルトなどの収納。材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×80外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)130
パカットバッグ L SK11パカットバッグ LSK11(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
パカットバッグ M SK11パカットバッグ MSK11(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど工具の収納。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×130外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)130
スリムツールケース M SK11スリムツールケース MSK11(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)260高さ(mm)60奥行(mm)60
スリムツールケース S SK11スリムツールケース SSK11(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)200高さ(mm)60奥行(mm)60
スリムツールケース ZR SK11スリムツールケース ZRSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタイリッシュでスリムなデザインのツールケースです。大きく開くので収納物が見やすく、取り出しやすいです。インナーベルト付きで収納物の固定も可能です。
用途工具などの収納や持ち運び。
カッター型押引鋸 替刃 SK11カッター型押引鋸 替刃SK11(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
カッター型押引鋸 SK11カッター型押引鋸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
スピンドルサンダー 330W SK11スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
片刃フリーカッター SK11片刃フリーカッターSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
コバルトハイス刃(Co-HSS)採用で、切削性能が向上しました。 これひとつで直径30~130mmまでの穴あけが可能です。
用途鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ等の穴あけ。
替刃式押引鋸 替刃 SK11替刃式押引鋸 替刃SK11
569税込626
1個
当日出荷
替刃式押引鋸用の替刃です。押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適です。 鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。刃長(mm)120刃厚(mm)1
替刃式押引鋸 SK11替刃式押引鋸SK11
969税込1,066
1個
当日出荷
押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適な替刃式押引鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。刃長(mm)120刃厚(mm)1
金切鋏 倍力型 ロング SK11金切鋏 倍力型 ロングSK11(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
皿取錐用センタードリル SK11皿取錐用センタードリルSK11
519税込571
1本
当日出荷
SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。材質ハイス鋼
六角軸ハイス皿取錐 SK11六角軸ハイス皿取錐SK11(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)ドリル長(mm)有効:15最高回転数(min-1[r.p.m])2500角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
下穴キリ特集