こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。
仕様クイックリリース機構付き
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。
適合6.35mm角ドライバービット用
使用寸法10mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・12・13・14・17mm
ラチェット機構あり
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
寸法(mm)8×10×12×13
首振角度(°)(最大)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)180
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数高性能72山ギア搭載
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・13・17mm
ラチェット機構あり
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様左右切替えレバー付
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1セット(12点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックス ツーターン
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ鏡面仕上
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数72山(送り角度5度)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)最大:15
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ鏡面仕上
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。
インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。
90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。
一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
長さ(mm)245
質量(g)295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245
送り角度(°)4度
サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
ギア数90山
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
ギア数ラチェットギア数:72山
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
ギア数ラチェットギア数:72山
狭い場所に便利なラチェットレンチです。
矢印表示により作業方向がわかりやすくなっています。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
ギア数ラチェットギア数:72山
関連キーワード