5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHS307DU デュアルドライブソケットセット SK11 動画あり
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角 差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5 二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17 仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ) 高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm 質量(g)194 タイプ12角 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット商品数65 入組点数65点 セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。 材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)7.5 規格TS-2465M ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
21,980 税込24,178
当日出荷

6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル 材質クロームバナジウム鋼
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。 仕様メタルケース入り セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント 材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上) 差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
6,498 税込7,148
当日出荷

狭い場所に便利なラチェットレンチです。 矢印表示により作業方向がわかりやすくなっています。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
909 税込1,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)